福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
正角竹皿ゴマ竹 (竹ス別途) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23168468
品番
45000050
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
サイズ
7寸
高さ(mm)
26
短辺(mm)
215
長辺(mm)
215
色(柄)
ゴマ竹