福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
渕太バイキングトレー 2色金箔 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23169238
品番
50000830
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
サイズ
尺4
高さ(mm)
25
短辺(mm)
335
長辺(mm)
422
色(柄)
2色金箔