福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
いなせ大皿 織部 M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23169265
品番
51407090
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
形状
長角皿
高さ(mm)
45
短辺(mm)
230
長辺(mm)
435
色(柄)
織部