福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
福井クラフトの こね鉢
こね鉢 黒内朱天黒 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23169983
品番
51407380
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
直径(Φmm)
542
高さ(mm)
140
サイズ
尺8
色(柄)
黒内朱天黒
直径×高さ(mm)
542×140