曜日別特売
51405970 丸プレート 黄昏春秋 TA 福井クラフト 23170753

丸プレート 黄昏春秋 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23170753品番51405970
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂形状丸皿表面処理ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。色(柄)黄昏春秋耐熱温度(℃)90直径×高さ(mm)180×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする