丸プレート 金銀武蔵野黒 TA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23170997 品番51401410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 形状丸皿 表面処理ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。 色(柄)金銀武蔵野黒 耐熱温度(℃)90 直径×高さ(mm)180×16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23170997
2021-12-09
用途:
食事
その他業種

色や形は写真の通りで素敵です。ただ樹脂製品のため、裏側と軽さ多少安っぽさは否めないと思います。後は傷や耐久性については、これから使用しないと分かりませんが、大切に扱いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする