福井クラフト
長手玉手重 銀透内黒 銀透(親) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23171058
品番
21004220
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
銀透内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×150×54