福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸小鉢 内朱天黒 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23171453
品番
55002770
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
内朱天黒
サイズ
3.2寸
直径×高さ(mm)
96×37