※本体のみ
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
めん桶 深型 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23171758
品番
38020660
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色(柄)
黒朱ひも
サイズ
8寸
直径×高さ(mm)
240×82
種別
本体
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
注意
※本体のみです