福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
冷むぎ桶 本体
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23171837
品番
38020640
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
本体
色(柄)
白木
材質
ABS樹脂
サイズ
7寸
直径×高さ(mm)
204×82
食器の種類
和食器
注意
※竹スは別売りです。