福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
めん桶 黒朱ヒモ A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23171846
品番
41000450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺0
寸法(幅W×奥行D)(mm)
310×83
色(柄)
黒朱ヒモ