付属品製氷ケース×2、製氷仕切×1、脚カバー×1質量(kg)約84間口(mm)685消費電力(W)電熱装置:190温度範囲(℃)冷蔵室:約1~7、冷凍室:-18以下、フォースター(日本産業規格JIS C 9607)、野菜室:約3~9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電動機:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×630×1648電源コード(m)約2.2冷却方式ファン式年間消費電力量(kWh/年)345(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)102定格内容積(L)約354、冷蔵室:191<134>、冷凍室:103<72>、野菜室:60<37>・※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」