CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 土木建築関連
CAPTAIN STAGの ショベル
CAPTAIN STAGの 木柄
スチール角形スコップtypeV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23173336
品番
UX-1204
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
丈夫で頼れるスチール製スコップ。
種別
角型
材質
皿部:鉄(粉体塗装)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
質量(g)
1800
全長×幅W(mm)
970×250