スーパーマジックオレンジ ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12枚) 注文コード 23173397 品番 316120 0120
参考基準価格(税別)¥5,676 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。
抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。
鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。

用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。 材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン 形状長方形 粒度#120 オレンジ パッド寸法(mm)約100×160×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする