UP Plus2 FDM 3Dプリンター

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23174316 品番UP Plus2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シンプルかつ軽量な3Dプリンターでありながら、高品質の出力を実現します。
同クラスの3Dプリンターの中では、トップクラスの性能を誇ります。
UP Plus2の特徴は、オートキャリブレーション機能が導入されました。
プラットフォームの高さが最適でないと、自動で調整を行います。
FDM(熱溶解式)方式のプリンターは、プラットフォームの調整が難しく、微調整の問題がどうしても出てきてしまいますが、UP Plus2はその負担を大幅に軽減してくれます。
デスクの上に気軽に置けて使用できる3Dプリンターです。

付属品UPPlus2日本語版マニュアル、USBケーブル、電源アダプター、フィラメントチューブ、ローラーシャフト、自動調整用パーツ、セルボード(3枚)、各種ボルト、作業用手袋、ニッパー、スクレイパー、ノズルレンチ、六角レンチ、ABS樹脂フィラメント(1巻)※色はランダムになります、クリップ(6個)、ソフトウェアCD 質量(kg)5 ピッチ(mm)(積層)0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35 電源100-240V/50-60Hz/220W 方式(造形)FDM(熱溶解積層法) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×260×350 印刷140×140×130H 適合部材ABS樹脂、PLA樹脂 対応フォーマット.up3/.stl プリント方式シングルヘッド 対応ソフトウェアUPStudio

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする