UniFormation W230 超音波洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23174334 品番UN-W230WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟な洗浄方法
洗浄機の設計はGKTwoのビルドプレート専用の特別な溝があり、プレートが洗浄液に完全に浸かるため、短時間で徹底した洗浄を行うことができます。
また、バスケットはビルドプレートから取り外したモデルを直接洗浄するために使用することもできます。 バスケットには細かいメッシュが使用されているので、小さなパーツもしっかり固定できます。
超音波による深部洗浄
40KHzの高周波振動を利用した強力な超音波洗浄機で、模型に付着した樹脂を数秒で均一に、優しく除去します。
7L大容量
7L (228L×128W×200H) の大容量なので、大きなモデルも楽に収納できます。
GKTwoプリンターをはじめ、ほとんどのDLP/SLA 3Dプリンターと完全な互換性を持っています。
直感的な操作が可能なコントロールパネル
LEDタッチスクリーン、直感的なデジタル表示、正確な時間制御を装備し、
モデルの洗浄が簡単になります。
見やすい表示は0〜10分まで設定でき、さまざまなモデルのサイズや細部に対応します。 一般的な洗浄サイクルは3分です。

容量(L)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×128×200 同梱部品バスケット、スポンジフレーム、スポンジ、排水管、電源コード、取扱説明書
注意
※クリーナーは絶対に液体なしで使用しないでください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする