角カンナ目盛器 青磁 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23174436 品番54250250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

スタッキングOK!

材質ABS樹脂 サイズ8寸 色(柄)青磁 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする