東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 単能形
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23174824
品番
QSPZ25N.
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
耐電圧AC1000V。
関電事故から作業者を守ります。
電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適。
QSPZシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途
電気自動車、バッテリ、混色防止に
質量(kg)
0.28
寸法S(mm)
26.5
寸法D(Φmm)
30
寸法b(mm)
11
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
最大トルク時の手力(N)
143
寸法h(mm)
24.5
寸法R(mm)
15.5
寸法m(mm)
23
寸法n(mm)
14.2
角ドライブa(mm)
9.53
有効長L(mm)
155
全長L'(mm)
227
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。