(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23174867 品番QRSP38NX21.
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。
専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付き
QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途フレアナット用 質量(kg)0.4 寸法d(mm)20 寸法t(mm)9 寸法D(mm)35 適合ねじ配管用 精度(%)±3 寸法s(mm)39 トルク調整範囲(N・m)10〜45 最大トルク時の手力(N)192 寸法l1(mm)19.5 寸法m(mm)27.3 寸法l2(mm)67 寸法n(mm)8.2 有効長L(mm)234 全長L'(mm)305
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする