(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23174894 品番 BQSP20N.
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

左右ねじ締付け用。
単能型。
1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途組み立て、量産用 質量(kg)0.2 寸法d(mm)15 寸法D(mm)29 寸法b(mm)11 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10〜20 最大トルク時の手力(N)124 寸法h(mm)22 寸法R(mm)13 寸法m(mm)19 寸法n(mm)9.2 角ドライブa(mm)9.53 有効長L(mm)161 全長L'(mm)213.5
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする