曜日別特売
BCSP20NX10D. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 東日製作所 23174980

BCSP20NX10D. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 東日製作所 23174980
BCSP20NX10D. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 東日製作所 23174980

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード23174980品番BCSP20NX10D.
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

左右ねじ締付け用。
単能型。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途
組み立て、量産用
質量(kg)0.2精度(%)±3寸法d3(mm)10トルク調整範囲(N・m)10~20最大トルク時の手力(N)108有効長L(mm)186全長L'(mm)192.5
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする