(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)35〜70 寸法d3(mm)15 注文コード23175007 品番BCSP70NX15D.
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はトルク調整範囲・寸法d3など9種類から選べます 他の種類を見る

左右ねじ締付け用。
単能型。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途組み立て、量産用 質量(kg)0.57 精度(%)±3 寸法d3(mm)15 トルク調整範囲(N・m)35〜70 最大トルク時の手力(N)241 有効長L(mm)291 全長L'(mm)290
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする