福井クラフト
五角先太箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1膳
注文コード
23175023
品番
90032001
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
サイズ
21.8
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
218×7×7