(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)1.5〜8 主な用途締付作業 寸法W(mm)13 注文コード23175269 品番SP8N2X13.
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はトルク調整範囲・主な用途・寸法Wなど101種類から選べます 他の種類を見る

スパナヘッド付単能形トルクレンチ
豊富な標準機種で即納体制
SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応

用途単一ボルトでの組み立て作業 質量(kg)0.15 寸法d(mm)15 全長L(mm)176 寸法D(mm)24 寸法C(mm)24 寸法W(mm)13 寸法b(mm)5 精度(%)±3 ヘッド形状スパナ形 トルク調整範囲(N・m)1.5〜8 最大トルク時の手力(N)62 主な用途締付作業 寸法m(mm)18.9 寸法n(mm)9.2 適合工具調整工具(別売):No.931 有効長L(mm)129 全長L'(mm)176
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする