福井クラフト
角無地箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×9×9
210×9×9
225×9×9
色(柄)
朱OM
黒OM
茶OM
朱OM
全6種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23175398
品番
90032160
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
朱OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×9×9