東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 単能形
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
8〜38
主な用途
締付作業
寸法W(mm)
11
注文コード
23175445
品番
SP38N2X11.
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・主な用途・寸法W
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
スパナヘッド付単能形トルクレンチ
豊富な標準機種で即納体制
SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途
単一ボルトでの組み立て作業
質量(kg)
0.37
寸法d(mm)
20
全長L(mm)
223
寸法D(mm)
34
寸法C(mm)
35
寸法W(mm)
11
寸法b(mm)
8
精度(%)
±3
ヘッド形状
スパナ形
トルク調整範囲(N・m)
8〜38
最大トルク時の手力(N)
224
主な用途
締付作業
寸法m(mm)
25.5
寸法n(mm)
11.2
適合工具
調整工具(別売):No.930、No.932
有効長L(mm)
170
全長L'(mm)
223
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。