曜日別特売
90021320 四角木目箸 OM PBT 福井クラフト 23175504

四角木目箸 OM PBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1膳注文コード23175504品番90021320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)エンジOM耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)35寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×9×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする