福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
福井クラフトの 菜箸・揚げ物箸
PBT面取角菜箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
23176195
品番
90032154
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×7×8