(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23176495 品番 QSPMS12N4.
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。

用途ポカヨケ(締め忘れ防止) 全長(mm)185 質量(kg)0.32 寸法l(mm)32 角ドライブ(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)2〜12
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする