福井クラフト
面取角箸 (2回塗) PBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1膳
注文コード
23176782
品番
90030622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒乾漆(2回塗)
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
226×9×9