福井クラフト
六角木目箸 千代紙桃花小紋 PBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1膳
注文コード
23177412
品番
90031558
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
千代紙桃花小紋
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
205×7×8