福井クラフト
天削先角箸 黒乾漆(2回塗) PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1膳
注文コード
23177665
品番
90030632
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒乾漆(2回塗)
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
227×9×9