曜日別特売
48161570 フォーク 黒OM AC 福井クラフト 23179668

フォーク 黒OM AC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23179668品番48161570
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
食器の種類和食器材質アクリル樹脂種別フォーク幅(mm)13全長(mm)130色(柄)黒OM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする