DBX(セグメンタル型別シール)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内接円直径(Φmm)40 注文コード23180650 品番DBX-40【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31
販売価格(税別) アウトレット
¥96928
この商品は内接円直径など4種類から選べます 他の種類を見る

DBシリーズ専用の別シールです。
別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内接円直径(Φmm)40 用途各種 直線運動部 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法b(mm)5(+0.3〜-0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする