曜日別特売
132-620CSN【ワケあり】 ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL WATSON 23180860

132-620CSN【ワケあり】 ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL WATSON 23180860
132-620CSN【ワケあり】 ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL WATSON 23180860

ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10本×50袋)注文コード23180860品番132-620CSN【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)アウトレット
¥8,4906,690

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(mL)2.0滅菌未滅菌キャップ種類やや固い形状-材質ヴァージンポリプロピレン遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)目盛500/1000/1500/2000μLオートクレーブの可否可能特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする