CDJP2D10-5D-M9NWVLS ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2D10 SMC 23180904

※サンプル画像です(右列最上段が本製品に近い外観です)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2D10CDJP2D10-5D-M9NWVLS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
注文コード
23180904
品番
CDJP2D10-5D-M9NWVLS
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
ストローク(mm)
5
仕様
【MOUNTX】D
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
オートスイッチ種類
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする