福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
梅無地茶托 溜 全面塗 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23181822
品番
75000250
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ
3.6寸
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
108×19