商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法Bi(mm)38.1寸法I(mm)18寸法S(mm)16寸法Z(mm)40.2寸法a(mm)148寸法b(mm)80寸法d(mm)30寸法e(mm)117寸法g(mm)10寸法l(mm)31寸法n(mm)15.9形状ひしフランジ形ユニット特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。最高回転数(min-1[r.p.m])100取付ボルトM14軸受箱の呼び番号SFL206S1角度α(°)7最大許容ラジアル荷重(N)16700軸受種類UD206T1許容WN値3.90×105