デジタルキッチンスケール(縦置き)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23183249 品番 ADS-2200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

お菓子つくり・パン作り・健康レシピ(減塩レシピ)などで細かい計量の需要が高まっています
パワーオートオフ機能付き
内容量のみはかれるゼロ表示機能

材質ABS樹脂 寸法(mm)114×161×30 ホワイト 質量(g)190 最大計量(g)2000 ひょう量単位g
注意
※動作確認用乾電池同梱(単4形乾電池×2本)
※同梱の電池は動作確認用の為、電池寿命が短い場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする