アトラス
アトラスの キッチン・調理用品
アトラスの 計量ツール・はかり・温度計
アトラスの キッチンばかり
デジタルキッチンスケール(縦置き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23183258
品番
ADS-3200
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お菓子つくり・パン作り・健康レシピ(減塩レシピ)などで細かい計量の需要が高まっています
パワーオートオフ機能付き
内容量のみはかれるゼロ表示機能
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
114×161×30
色
ホワイト
質量(g)
190
最大計量(g)
3000
ひょう量単位
g
注意
※動作確認用乾電池同梱(単4形乾電池×2本)
※同梱の電池は動作確認用の為、電池寿命が短い場合があります。