フカガワ
SUS スパイラルニップル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
273
73
98
123
148
173
198
223
248
273
298
呼び径(Φmm)
275
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184204
品番
275
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。
材質
SUS304
長さL(mm)
130
寸法D1(Φmm)
273
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径(Φmm)
275
長さl(mm)
60