フカガワ
SUS T管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
98
73
98
123
148
173
198
223
248
273
298
寸法D3(Φmm)
73
73
98
123
148
173
198
223
248
273
298
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184886
品番
100×100×75
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
175
寸法D1(Φmm)
98
寸法l(mm)
60
寸法L3(mm)
100
寸法D3(Φmm)
73
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
10
寸法l3(mm)
60
寸法b3(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
100
呼び径D3(Φmm)
75