※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2C63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
1150
1200
150
200
400
50
75
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
複動片ロッド
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184955
品番
CDLA2C63-150J-D
参考基準価格(税別)
¥65,730
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
150
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード