曜日別特売
200×200×75 SUS T管 フカガワ 23185026

 

200×200×75 SUS T管 フカガワ 23185026
200×200×75 SUS T管 フカガワ 23185026

SUS T管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)198
寸法D3(Φmm)73
内容量1個注文コード23185026品番200×200×75
参考基準価格(税別)¥17,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法L(mm)175寸法D1(Φmm)198寸法l(mm)60寸法L3(mm)150寸法D3(Φmm)73寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)200呼び径D3(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする