曜日別特売
175×175×75 SUS Y管 フカガワ 23185525

 

175×175×75 SUS Y管 フカガワ 23185525
175×175×75 SUS Y管 フカガワ 23185525

SUS Y管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)173
寸法D3(Φmm)73
内容量1個注文コード23185525品番175×175×75
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法L(mm)220寸法L1(mm)22.5寸法D1(Φmm)173寸法L2(mm)197.5寸法L3(mm)215寸法D3(Φmm)73寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)175呼び径D3(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする