フカガワ
SUS Y管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
223
73
98
123
148
173
198
223
248
273
298
寸法D3(Φmm)
73
73
98
123
148
173
198
223
248
273
298
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23185638
品番
225×225×75
参考基準価格(税別)
¥28,340
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
220
寸法L1(mm)
-2.5
寸法D1(Φmm)
223
寸法L2(mm)
222.5
寸法L3(mm)
247
寸法D3(Φmm)
73
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
10
寸法l3(mm)
60
寸法l2(mm)
60
寸法b3(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
225
呼び径D3(Φmm)
75