曜日別特売
275×275×275 SUS Y管 フカガワ 23185866

 

275×275×275 SUS Y管 フカガワ 23185866
275×275×275 SUS Y管 フカガワ 23185866

SUS Y管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)273
寸法D3(Φmm)273
内容量1個注文コード23185866品番275×275×275
参考基準価格(税別)¥38,810販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法L(mm)540寸法L1(mm)132.5寸法D1(Φmm)273寸法L2(mm)407.5寸法L3(mm)385寸法D3(Φmm)273寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)275呼び径D3(Φmm)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする