フカガワ
SUS 定着カラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
248
73
98
123
148
173
198
223
248
273
298
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186049
品番
250
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質
SUS304
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
15
寸法D1(Φmm)
248
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
250