曜日別特売
125 X 125M X 100 SUS TM管 フカガワ 23186085

 

125 X 125M X 100 SUS TM管 フカガワ 23186085
125 X 125M X 100 SUS TM管 フカガワ 23186085

SUS TM管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)122
寸法D3(Φmm)97
内容量1個注文コード23186085品番125 X 125M X 100
参考基準価格(税別)¥17,360販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
キャップ部は着脱できません。
材質SUS304寸法L(mm)200寸法D1(Φmm)122寸法l(mm)60寸法L3(mm)115寸法D3(Φmm)97寸法b1(mm)8寸法l3(mm)60寸法b3(mm)8板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)125呼び径D3(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする