フカガワ
SUS TM管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
197
97
122
147
172
197
222
247
272
297
寸法D3(Φmm)
172
97
122
147
172
197
222
247
272
297
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186207
品番
200 X 200M X 175
参考基準価格(税別)
¥25,670
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
キャップ部は着脱できません。
材質
SUS304
寸法L(mm)
275
寸法D1(Φmm)
197
寸法l(mm)
60
寸法L3(mm)
150
寸法D3(Φmm)
172
寸法b1(mm)
10
寸法l3(mm)
60
寸法b3(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
200
呼び径D3(Φmm)
175